Mole abrasive diamantate galvaniche D126 1,4 mm

Codice art.: 552500 1,4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo diamantato
Sigla materiale abrasivo D
Descrizione della forma Cilindrica
⌀ Testa 1,4 mm
Lunghezza della testina 4 mm
Lunghezza complessiva 40 mm
⌀ Gambo 3 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552500 1,4
EAN / GTIN 4045197724441
Codice del produttore 552500 1,4

Tabella dati

Metallo duro (HM)
 
15
Alluminio, CFRP
 
15
Pietra
 
15
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Teste sbozzate e rettificate al diamante. Grande facilità di taglio e massima durata grazie al legante al nichel galvanico.

Uso:

Per uso manuale, su robot industriali o rettificatrici cilindriche interne e a CNC per rettifica di precisione di fori, raggi, contorni, nonché per sbavatura e smussatura.
Per metallo duro, ceramica tecnica, ghisa grigia e sferoidale, vetro, CFRP/GFRP.
Velocità periferiche consigliate: diamantata a secco 8-18 m/s, diamantata a umido 15-25 m/s.

Nota:

Pietre diamantate per affilare a partire dal n. art. 559000; lime diamantate a partire dal n. art. 529150.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello