Pasta per lucidatura Unipol® DUR

Codice art.: 552420 DUR
Nuovo prodotto
(CHF 8.36 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 125 ml
Tipo di prodotto Pasta abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552420 DUR
EAN / GTIN 4013349718600

Tabella dati

Alluminio, CFRP
 
5
Al/Mg
 
5
Acciaio < 900 N/mm²
 
5
Acciaio < 1400 N/mm²
 
5
Acciaio < 55 HRC
 
5
Acciaio < 60 HRC
 
5
Acciaio < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Pasta per lucidatura per pulire e lucidare. Protezione della superficie integrata per una difesa sostenibile dai fattori ambientali.
Per materie plastiche e termoverniciature.

Uso:

Per operazioni di lucidatura manuale e a macchina.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello