Pasta abrasiva al diamante 10 g, a base alcolica e idrosolubile monocristallino, Grana pasta abrasiva al diamante: 15µm

Codice art.: 552340 15
Price per 1 Articolo (CHF 891.00 / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana pasta abrasiva al diamante (µm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo diamantato
Sigla materiale abrasivo D
Grado di finezza medio
Codice a colori blu scura
Contenuto 10 g
Tipo di prodotto Pasta abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552340 15
EAN / GTIN 4045197801098
Codice del produttore 552340 15
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
1
Acciaio < 1400 N/mm²
 
1
INOX
 
1
Pietra
 
1
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Pasta di diamante senza silicone in pratica siringa di dosaggio.
Diamante sintetico monocristallino in siringa da 10 g per applicazione su superfici grandi.

Uso:

Il legante miscelabile con alcool e acqua in qualsiasi rapporto garantisce un velo lubrificante ottimale. Pulizia dell’utensile e del pezzo facile, senza danni per l’ambiente e senza residui con acqua.
Per lavori di lucidatura su tutti i comuni acciai per utensili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello