Pasta abrasiva al diamante 5 g, a base alcolica e idrosolubile monocristallino 30 µm

Codice art.: 552330 30
(CHF 2010.00 / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana pasta abrasiva al diamante (µm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo diamantato
Sigla materiale abrasivo D
Grana pasta abrasiva al diamante 30 µm
Grado di finezza grosso
Codice a colori marrone scuro
Contenuto 5 g
Tipo di prodotto Pasta abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552330 30
EAN / GTIN 4045197828866
Codice del produttore 552330 30

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
 
1
Acciaio < 55 HRC
 
1
Acciaio < 60 HRC
 
1
Acciaio < 67 HRC
 
1
Metallo duro (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Alluminio, CFRP
 
1
Pietra
 
1
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Pasta di diamante senza silicone in pratica siringa di dosaggio.
Pasta al diamante naturale ad alta concentrazione in siringa da 5 g, per ottenere rugosità uniformi sulla superficie del pezzo.

Uso:

Il legante miscelabile con alcool e acqua in qualsiasi rapporto garantisce un velo lubrificante ottimale. Pulizia dell’utensile e del pezzo facile, senza danni per l’ambiente e senza residui con acqua.
Per lavori di lucidatura su acciaio temprato, metallo duro, ceramiche e materiali compositi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello