Spazzola a lamelle per lucidatura in feltro ⌀ Codolo 6 mm ZY8050

Codice art.: 552213 ZY8050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  27.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  23.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado durezza morbido
⌀ Testa 80 mm
Lunghezza della testina 50 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552213 ZY8050
EAN / GTIN 4045197723048
Codice del produttore 552213 ZY8050

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio del feltro attorno al codolo.

Uso:

Lavori di lucidatura con flessibilità e adattamento ai contorni maggiori. L’uso successivo dell’esecuzione medio-dura e morbida permette di ottenere superfici a specchio di notevole qualità.

Nota:

Le lamelle/spazzole di lucidatura in feltro vanno usate in combinazione unitamente a paste abrasive e per lucidatura come n. art. 552250 / 555740. Velocità periferica consigliata 5 – 10 m/s.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello