Disco di lucidatura in filo di cotone B

Codice art.: 552206 B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  7.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  6.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
66 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Testa 22 mm
    ⌀ Gambo 3 mm
    Materiale guarnizione Filo in cotone
    Velocità Periferica consigliata 5 m/s - 10 m/s
    Tipo di prodotto Mola di lucidatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 552206 B
    EAN / GTIN 4017359671153
    Codice del produttore 552206 B

    Descrizione

    Esecuzione:

    Filo di cotone sottile per eseguire una lucidatura a specchio dei profili fini.

    Uso:

    Per la lucidatura a specchio di superfici già smerigliate con elevati requisiti di precisione della geometria delle forme.

    Nota:

    I dischi di lucidatura vanno usati unitamente a paste abrasive e per lucidatura come n. art. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Velocità periferica consigliata 5 – 10 m/s.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello