Mola per lucidatura in feltro ⌀ Codolo 3 mm SP0610

Codice art.: 552100 SP0610
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
64 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado durezza medio
⌀ Testa 6 mm
Lunghezza della testina 10 mm
⌀ Gambo 3 mm
Velocità Periferica consigliata 5 m/s - 10 m/s
Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552100 SP0610
EAN / GTIN 4045197803870
Codice del produttore 552100 SP0610

Descrizione

Esecuzione:

Mole di lucidatura di lunga durata con feltro medio-duro molto stabile.

Uso:

Per lucidatura preliminare e a specchio di superfici già levigate con elevati requisiti di precisione della geometria delle forme.

Nota:

Le mole di lucidatura con feltro vanno usate in combinazione unitamente a paste abrasive e per lucidatura come n. art. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Velocità periferica consigliata 5 – 10 m/s.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello