Barretta per lucidatura in feltro dura 6X150 mm

Codice art.: 552035 6X150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.40 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  1.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Descrizione della forma quadra
Lunghezza 150 mm
Larghezza 6 mm
Altezza 6 mm
Tipo di prodotto Asta di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552035 6X150
EAN / GTIN 4051601896048
Codice del produttore 552035 6X150

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Barrette per lucidatura in feltro semidure.

Uso:

Per lavori di lucidatura, ad es. nella produzione di utensili.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello