Mola per lucidatura al diamante CaraFin ZY1010

Codice art.: 551943 ZY1010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CaraFin
Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grado di finezza Lucidatura preliminare
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 10 mm
⌀ Gambo 6 mm
Velocità Periferica consigliata 1 m/s - 2 m/s
Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 551943 ZY1010
EAN / GTIN 4062406117863
Codice del produttore 551943 ZY1010

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole per lucidatura in PU elastico con superficie periferica rivestita in grana diamantata. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.

Uso:

Lavori di lucidatura con flessibilità e adattamento massimo ai contorni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello