Mola per lucidatura al diamante CaraFin ZY0608

Codice art.: 551941 ZY0608
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie CaraFin
    Materiale abrasivo esecuzione diamantata
    Sigla materiale abrasivo D
    Grado di finezza Lucidatura finale
    ⌀ Testa 6 mm
    Lunghezza della testina 8 mm
    ⌀ Gambo 3 mm
    Velocità Periferica consigliata 1 m/s - 2 m/s
    Tipo di prodotto Mola di lucidatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 551941 ZY0608
    EAN / GTIN 4062406114596
    Codice del produttore 551941 ZY0608

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    Metallo duro (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Vernice
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mole per lucidatura in PU elastico con superficie periferica rivestita in grana diamantata. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.

    Uso:

    Lavori di lucidatura con flessibilità e adattamento massimo ai contorni.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello