Mola compatta in tessuto abrasivo ⌀ 25×25 mm 180M

Codice art.: 551930 180M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  8.35 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  6.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Confronto granulometrico 180
Grado di finezza medio
Grado durezza medio
Esecuzione 6A medium
⌀ Foro 5 mm
⌀ Testa 25 mm
Altezza testa 25 mm
Adattatore mediante mandrino portapezzi n. art. 551935.
Velocità consigliata 13.000 min-1
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 551930 180M
EAN / GTIN 50048011140631
Codice del produttore 03795

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto di fibra Scotch-Brite™ con materiale abrasivo legato a resina, forma compatta della mola, modellabile.

Uso:

Per lavori di finitura universali.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello