Mola abrasiva di lucidatura con gambo, grana 600 (arancione) ultra fine 10X20 mm

Codice art.: 551924 10X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Lunghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: V

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Corindone normale (A)
    Sigla materiale abrasivo V
    Grana 600
    Descrizione della forma Cilindrica
    ⌀ Testa 10 mm
    Lunghezza della testina 20 mm
    ⌀ Gambo 6 mm
    Colore bianco
    Velocità Periferica consigliata 10 m/s - 15 m/s
    Tipo di prodotto Mola di lucidatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 551924 10X20
    EAN / GTIN 4062406572587
    Codice del produttore 551924 10X20

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mole per lucidatura al corindone normale (A) con legante in gomma.
    Le mole GARANT per lucidatura si contraddistinguono per l’elevata durata e per il rapido conseguimento di superfici uniformi e precise. In base all’esecuzione è possibile ottenere lucidature fini o a specchio. Le mole GARANT per lucidatura possono essere profilate con utensili di ravvivatura.

    Uso:

    Per la lisciatura e la lucidatura di acciaio normale, acciaio inossidabile resistente agli acidi, materiali refrattari e metalli non ferrosi. Le mole abrasive di lucidatura con gambo non si intasano nemmeno con uso di materiali lubrificanti. Per la lucidatura opaca o l'esecuzione di effetti ottici su contenitori inossidabili, ecc. Grazie al legante elastico della grana abrasiva si ottiene una lucidatura molto fine.
    Non adatte per bordi e superfici ruvide.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello