Mola abrasiva di lucidatura con gambo, grana 220 (marrone) fine 4X8 mm

Codice art.: 551920 4X8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.65 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Lunghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 220
Descrizione della forma cilindrica
⌀ Testa 4 mm
Lunghezza della testina 8 mm
⌀ Gambo 3 mm
Colore marrone
Velocità Periferica consigliata 10 m/s - 15 m/s
Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 551920 4X8
EAN / GTIN 4045197804525
Codice del produttore 551920 4X8

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole per lucidatura alcorindone normale (A) con legante in gomma.
Le mole GARANT per lucidatura si contraddistinguono per l’elevata durata e per il rapido conseguimento di superfici uniformi e precise. In base all’esecuzione è possibile ottenere lucidature fini o a specchio. Le mole GARANT per lucidatura possono essere profilate con utensili di ravvivatura.

Uso:

Per la lisciatura e la lucidatura di acciaio normale, acciaio inossidabile resistente agli acidi, materiali refrattari e metalli non ferrosi. Le mole abrasive di lucidatura con gambo non si intasano nemmeno con uso di materiali lubrificanti. Per la lucidatura opaca o l’esecuzione di effetti ottici su contenitori inossidabili, ecc. Grazie al legante elastico in gomma dura si ottiene una lucidatura molto fine.
Non adatte per bordi e superfici ruvide.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello