{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Grana | 120 | |
Descrizione della forma | cilindrica | |
⌀ Testa | 6 mm | |
Lunghezza della testina | 10 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Colore | rosso | |
Velocità Periferica consigliata | 10 m/s - 15 m/s | |
Tipo di prodotto | Mola di lucidatura |
Codice articolo | 551900 6X10 | |
EAN / GTIN | 4045197239884 | |
Codice del produttore | 551900 6X10 |