Mola abrasiva di lucidatura con gambo, grana 80 (grigia) grosso 10X20 mm

Codice art.: 551850 10X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Lunghezza testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grana 80
Descrizione della forma cilindrica
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 20 mm
⌀ Gambo 6 mm
Colore grigio
Velocità Periferica consigliata 10 m/s - 15 m/s
Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 551850 10X20
EAN / GTIN 4045197239853
Codice del produttore 551850 10X20

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mole per lucidatura al corindone normale (A) con legante in gomma.
Le mole GARANT per lucidatura si contraddistinguono per l’elevata durata e per il rapido conseguimento di superfici uniformi e precise. In base all’esecuzione è possibile ottenere lucidature fini o a specchio. Le mole GARANT per lucidatura possono essere profilate con utensili di ravvivatura.

Uso:

Per la lisciatura e la lucidatura di acciaio normale, acciaio inossidabile resistente agli acidi, materiali refrattari e metalli non ferrosi. Le mole abrasive di lucidatura con gambo non si intasano nemmeno con uso di materiali lubrificanti. Per la lucidatura opaca o l’esecuzione di effetti ottici su contenitori inossidabili, ecc. Grazie al legante elastico in gomma dura si ottiene una lucidatura molto fine.
Non adatte per bordi e superfici ruvide.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello