Mola abrasiva gambo piccolo fine ZY0306

Codice art.: 550400 ZY0306
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.85 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  1.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
113 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Corindone normale (A)
    Sigla materiale abrasivo A
    Grado di finezza fine
    ⌀ Testa 3 mm
    Lunghezza della testina 6 mm
    ⌀ Gambo 3 mm
    Lunghezza codolo 30 mm
    Tipo di prodotto Mola abrasiva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 550400 ZY0306
    EAN / GTIN 4045197239129
    Codice del produttore 550400 ZY0306

    Descrizione

    Esecuzione:

    Le mole abrasive GARANT con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive GARANT con gambo sono concepite per lavorazioni in piano e dei bordi e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all’elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.
    Mole abrasive con gambo con legante ceramico in corindone nobile rosa (AR). Esecuzione medio-dura.
    Grana fine. ⌀ Gambo 3 mm, lunghezza gambo 30 mm.

    Uso:

    Per la lavorazione universale di acciai non legati e poco legati e fusione di acciaio.
    Velocità di taglio consigliata 30 − 50 m/s.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello