Fresa rotativa rivestita GARANT Master INOX grosso D1009

Codice art.: 547500 D1009
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master INOX
Sigla della dentatura INOX
Grado di finezza della dentatura grosso
Materiale da taglio HM AlTiN
Descrizione della forma sferica
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 9 mm
Lunghezza complessiva 49 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 547500 D1009
EAN / GTIN 4062406774349
Codice del produttore 547500 D1009

Tabella dati

Al/Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Descrizione

Esecuzione:

L’innovativa geometria dei denti permette elevate prestazioni di truciolatura e contemporaneamente rotazione regolare e facilità d’uso. Formazione del truciolo e qualità superficiale straordinarie, bassa penetrazione di calore nel materiale (senza colori di rinvenimento). ⌀ Codolo 6mm.
L’innovativa geometria dei denti consente un’elevata capacità di asportazione del truciolo e allo stesso tempo una rotazione estremamente regolare e un’ottima facilità d’uso. La formazione ottimale dei trucioli (non appuntiti) consente di ottenere un’elevata qualità superficiale degli inserti di sgrossatura e finitura.
Con rivestimento ad alte prestazioni per una maggiore durata, una minore immissione di calore e una migliore evacuazione dei trucioli.
  • Elevata asportazione di materiale.
  • Rotazione regolare.
  • Rivestimento ad alte prestazioni per carico termico ridotto, durata maggiore e asportazione truciolo migliorata.
  • Substrato ultramoderno, ottimizzato per i materiali in acciaio legato.
  • Durata estremamente elevata.

Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.

Uso:

Ottimizzato per la lavorazione di acciai austenitici, inossidabili e resistenti agli acidi, leghe in titanio dolci e metalli non ferrosi.
Sia per l’utilizzo manuale sia per quello di tipo industriale robotizzato con tutti i materiali in acciaio legato. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Nota:

In caso di materiali con cattiva conduttura termica, ridurre il numero di giri per impedire la lubrificazione ed evitare che la fresa rotativa si colori di azzurro.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello