{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master Steel | |
Sigla della dentatura | Z in acciaio | |
Grado di finezza della dentatura | grosso | |
Materiale da taglio | HM AlCrN | |
Forma | A1020 | |
Descrizione della forma | Cilindrica | |
⌀ Testa | 10 mm | |
Lunghezza della testina | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 547400 A1020 | |
EAN / GTIN | 4062406774011 | |
Codice del produttore | 547400 A1020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa rotativa rivestita GARANT Master Steel – esecuzione grossa, HM AlCrN, Modello: A1020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 36.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 32.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 35.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 40.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Descrizione della forma | Cilindrica | Cilindrica | Cilindrica | Cilindrica |
Lunghezza complessiva | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm |
⌀ Testa | 10 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 10 mm |
Materiale da taglio | HM AlCrN | HM | HM | HM AlTiN |
⌀ Gambo | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa | Fresa rotativa |
Lunghezza della testina | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm |