{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura P | |
Sigla della dentatura | P | |
Tipo di dentatura | Plastica. | |
Grado di finezza della dentatura | grosso | |
Materiale da taglio | HM | |
Superfici frontali con impronta | Dentatura frontale a doppio tagliente | |
⌀ Testa | 6 mm | |
Lunghezza della testina | 25 mm | |
Lunghezza complessiva | 64 mm | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 547340 AS0625 | |
EAN / GTIN | 4045197975102 | |
Codice del produttore | 547340 AS0625 |