Fresa rotativa fine Dentatura P - plastica AS0625

Codice art.: 547330 AS0625
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Dentatura P
    Sigla della dentatura P
    Tipo di dentatura Plastica.
    Grado di finezza della dentatura fine
    Materiale da taglio HM
    Superfici frontali con impronta Dentatura frontale a doppio tagliente
    ⌀ Testa 6 mm
    Lunghezza della testina 25 mm
    Lunghezza complessiva 64 mm
    ⌀ Gambo 6 mm
    Tipo di prodotto Fresa rotativa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 547330 AS0625
    EAN / GTIN 4045197973177
    Codice del produttore 547330 AS0625

    Tabella dati

    Alluminio, CFRP
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Geometria del tagliente ideale per CFRP/GFRP duri con percentuale di fibra > 40%.
    La geometria speciale dei denti riduce le forze di taglio ed evita la sfilacciatura delle fibre. Forma cilindrica (ZYA).

    Uso:

    Contornatura, fresatura di contorni e sbavatura di materie plastiche (soprattutto rinforzate con fibra di vetro).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello