Set di 10 microfrese rotative Z7 – media, dentatura alternata, HM

Codice art.: 546970
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di frese rotative Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura Z7
Sigla della dentatura Z7
Tipo di dentatura a denti alterni
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HM
⌀ Gambo 3 mm
Numero di frese rotative 10
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 546970
copia
EAN / GTIN 4045197724373
copia
Codice del produttore 546970
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX − Le frese rotative sono realizzate con metalli duri in alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è in acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo è in metallo duro.
Assortimenti di microfrese rotative selezionate delle forme e dimensioni più comuni. ⌀ codolo 3 mm.

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Fornitura:

Cad. 1 pz. n. art. 546910 Dim. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello