{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Dentatura Z9 | |
Sigla della dentatura | Z9 | |
Grado di finezza della dentatura | molto grossa (non ferrosi / Al) | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | C1225 | |
Descrizione della forma | cilindrica a testa tonda | |
⌀ Testa | 12 mm | |
Lunghezza della testina | 25 mm | |
Lunghezza complessiva | 65 mm | |
⌀ Gambo | 8 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | 543709 C1225 | |
EAN / GTIN | 4045197522351 | |
Codice del produttore | 543709 C1225 |