Fresa rotativa GARANT Master Uni − medio C0820

Codice art.: 540355 C0820
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master Uni
Materiale da taglio HM
Descrizione della forma cilindrica a testa tonda
⌀ Testa 8 mm
Lunghezza della testina 20 mm
Lunghezza complessiva 220 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 540355 C0820
EAN / GTIN 4067263736783
Codice del produttore 540355 C0820

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Le frese rotative GARANT sono realizzate con tipi di metallo duro di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, da impiegare esclusivamente sulle più moderne macchine CN. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del codolo. In caso contrario, anche il gambo è in metallo duro.
Lunghezza codolo 200 mm (tagliabile su misura).
⌀ codolo 6 mm.

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale che per quello di tipo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.
Accendere la macchina solo dopo aver inserito la fresa rotativa nel pezzo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello