Set di lime curvate diamantate, 5 pezzi, 150 mm D126 µm

Codice art.: 529660 D126
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo esecuzione diamantata
    Sigla materiale abrasivo D
    Grana D126
    Lunghezza complessiva 150 mm
    Numero di lime singole 5
    Tipo di prodotto Lima curvata

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 529660 D126
    EAN / GTIN 4007220355381
    Codice del produttore 4007220355381

    Tabella dati

    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    Metallo duro (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Alluminio, CFRP
     
    Pietra
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma simile a n. art. 528050, ma ricoperte su ambo le estremità con polvere di diamante a grana uniforme.

    Uso:

    Per la rettifica di precisione di forme in acciaio temprato o metallo duro.
    Limare con poca pressione.

    Fornitura:

    In custodia in plastica.
    5 pezzi, cad. 1 lima delle forme 1; 4; 5; 6; 12.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello