Lima curva diamantata, 150 mm grana D126 (media) Universal, Modello: 1

Codice art.: 529650 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D126
Descrizione della forma piatta a punta tronca, piegata
Lunghezza complessiva 150 mm
Sezione trasversale con rivestimento 3,1×3 mm
Lunghezza rivestimento 25 mm
Tipo di prodotto Lima curvata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 529650 1
EAN / GTIN 4007220017098
Codice del produttore 4007220017098

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma simile a n. art. 528050, ma ricoperte su ambo le estremità con polvere di diamante a grana uniforme.

Uso:

Per la rifinitura di precisione di forme in acciaio temprato o metallo duro.
Limare con poca pressione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello