{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale abrasivo | diamantata | |
Sigla materiale abrasivo | D | |
Grana | D126 | |
Descrizione della forma | tonda | |
Rivestimento | completa | |
Lunghezza complessiva | 60 mm | |
⌀ Gambo | 3 mm | |
Sezione trasversale con rivestimento | 2 mm | |
Lunghezza rivestimento | 25 mm | |
Inclusa impugnatura per lime | no | |
Tipo di prodotto | Lima ad ago |
Codice articolo | 529420 4 | |
EAN / GTIN | 4007220257531 | |
Codice del produttore | 4007220257531 |