Set di lime ad ago diamantate, 5 pezzi, 140 mm D91 µm

Codice art.: 529300 D91
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo esecuzione diamantata
    Sigla materiale abrasivo D
    Lunghezza complessiva 140 mm
    Numero di lime singole 5
    Imballaggio Astuccio in plastica
    Tipo di prodotto Lima ad ago

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 529300 D91
    EAN / GTIN 4007220017371
    Codice del produttore 4007220017371

    Tabella dati

    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    Metallo duro (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Alluminio, CFRP
     
    Pietra
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    In acciaio speciale, forgiate e rettificate. Le lime vengono ricoperte con polvere di diamante a grana uniforme fissata con trattamento galvanico. Il rivestimento diamantato uniforme e la durezza del diamante garantiscono ottime prestazioni. Lunghezza lima complessiva = 140 mm; lunghezza del rivestimento diamantato = 70 mm; ⌀ del gambo = 3 mm.

    Uso:

    Per la rifinitura di precisione di utensili da taglio, di tranciatura e di formatura in acciaio temprato o metallo duro. Adatte inoltre per la lavorazione di vetro, ceramica ecc. Limare con poca pressione, in particolare sui bordi. Una pressione maggiore non migliora le prestazioni della lima, bensì la danneggia solamente.
    Grana fine

    Fornitura:

    In custodia in plastica.
    5 pezzi, cad. 1 lima delle forme 1; 3; 4; 5; 6.

    Accessori speciali:

    Per la relativa impugnatura portalime con chiusura a scatto vedi n. art. 519700.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello