Lima ad ago diamantata, 140 mm grana D91 (fine) 10

Codice art.: 529210 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D91
Descrizione della forma Barrett
Sezione trasversale con rivestimento 5,0×2,0 mm
Lunghezza rivestimento 70 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Tipo di prodotto Lima ad ago

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 529210 10
EAN / GTIN 4007220016633
Codice del produttore 4007220016633

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale, forgiate e rettificate. Le lime vengono ricoperte con polvere di diamante a grana uniforme fissata con trattamento galvanico. Il rivestimento diamantato uniforme e la durezza del diamante garantiscono ottime prestazioni. Lunghezza lima complessiva = 140 mm; lunghezza del rivestimento diamantato = 70 mm; ⌀ del gambo = 3 mm.

Uso:

Per la rifinitura di precisione di utensili da taglio, di tranciatura e di formatura in acciaio temprato o metallo duro. Adatte inoltre per la lavorazione di vetro, ceramica ecc. Limare con poca pressione, in particolare sui bordi. Una pressione maggiore non migliora le prestazioni della lima, bensì la danneggia solamente.

Grana:

Grana fine D 91

Accessori speciali:

Per la relativa impugnatura portalime con chiusura a scatto vedi n. art. 519700.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello