Lima diamantata per uso a mano, 215 mm grana D126 (media) Universal 3

Codice art.: 529150 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D126
Descrizione della forma mezzotonda
Sezione trasversale con rivestimento 12,5×3,8 mm
Lunghezza rivestimento 100 mm
Lunghezza complessiva 215 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Impugnatura necessaria no
Tipo di prodotto Lima ad ago

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 529150 3
EAN / GTIN 4007220017319
Codice del produttore 4007220017319

Descrizione

Esecuzione:

Come lime ad ago n. art. 529220 e simili alle lime Habilis n. art. 527060 (sezione trasversale rinforzata, codolo robusto forgiato); superficie di limatura circa 3 volte più grande rispetto alle lime ad ago. Utilizzabili anche senza manico.

Uso:

Per la lavorazione di acciai temprati oppure invecchiati, metallo duro, vetro, ceramica e materie plastiche rinforzate con fibra di vetro. Limare con poca pressione, in particolare sui bordi! Una pressione maggiore non migliora le prestazioni della lima, bensì la danneggia solamente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello