Lima diamantata flessibile per lucidatura CaraFin D3 µm

Codice art.: 529115 D3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D3
Grado di finezza Lucidatura a specchio
Larghezza 14 mm
Lunghezza 165 mm
Tipo di prodotto Lima diamantata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 529115 D3
EAN / GTIN 4045197994684
Codice del produttore 529115 D3

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Vernice
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Lima per lucidatura con corpo base metallico flessibile. Lato superiore in PU elastico con rivestimento in grana diamantata su un lato.

Vantaggi:

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come avviene invece per le paste diamantate.

Uso:

Ideale per lavori di lucidatura su superfici concave e convesse. Indicata per materiali duri, come metallo duro, ghisa, acciai temprati, ceramica e metalli non ferrosi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello