Lime per meccanica di precisione Habilis lunghezza complessiva 215 mm 3

Codice art.: 527060 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio svizzero 00
Conforme al taglio tedesco 1
Descrizione della forma mezzotonda
Superfici della lima 2
Sezione trasversale 12,2×3,4 mm
Lunghezza complessiva 215 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Impugnatura necessaria no
Tipo di prodotto Lima per meccanica di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 527060 3
EAN / GTIN 613548056226
Codice del produttore LH2602-00

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Lime per meccanica di precisione con precisione di forma, di taglio, prestazioni e durata elevate. Forme ad ago, tuttavia con codolo quadro o esagonale robusto e forgiato e sezione trasversale rinforzata.
Non è necessaria l’impugnatura.

Uso:

Adatte in particolare per la realizzazione di sagome, grazie alle forme sottili con estremità a punta. Le lime per meccanica di precisione Habilis consentono una maggiore pressione di lavoro rispetto alle lime ad ago.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello