Lima di precisione VALTITAN 200/0

Codice art.: 520150 200/0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo mm / Taglio svizzero Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Conforme al taglio tedesco 2
    Sezione trasversale 21,3×4,8 mm
    Lunghezza senza codolo 200 mm
    Tipo di prodotto Lima per meccanica di precisione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 520150 200/0
    EAN / GTIN 613548062197
    Codice del produttore LPV1163-8-0

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Uni
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lime per meccanica di precisione ad alte prestazioni VALTITAN con elevata resistenza all’usura grazie a una durezza superficiale di 1200 HV. La particolare forma dei denti impedisce che i trucioli di limatura si attacchino alla lima. Elevata capacità di asportazione del truciolo e durata. Quasi inossidabili, pertanto utilizzabili anche in ambienti molto corrosivi. Non lasciano residui corrosivi.
    3 Lati scolpiti; estremità tronca.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello