Raspa per legno, tonda 250 mm

Codice art.: 519370 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma: E
  • Norma: DIN 7263

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio taglio 2 (medio)
Forma E
Diametro 10 mm
Lunghezza senza codolo 250 mm
Norma DIN 7263
Tipo di prodotto Raspa per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 519370 250
EAN / GTIN 4009215007398
Codice del produttore 15622520

Tabella dati

Al/Mg
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti fino al bordo di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Dopo un accurato trattamento termico di indurimento, questa lima / raspa per legno raggiunge un’ottima prestazione e un’elevata durata della lima.
Tondo

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello