Raspa per legno, piatta a punta tronca, taglio 2 (medio), Lunghezza senza codolo: 200mm

Codice art.: 519300 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma: A
  • Normativa: DIN 7263

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio taglio 2 (medio)
Forma A
Sezione trasversale 20×5 mm
Lunghezza senza codolo 200 mm
Normativa DIN 7263
Tipo di prodotto Raspa per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 519300 200
EAN / GTIN 4009215006834
Codice del produttore 15122020

Tabella dati

Al/Mg
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti fino al bordo di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Dopo un accurato trattamento termico di indurimento, questa lima / raspa per legno raggiunge un’ottima prestazione e un’elevata durata della lima.
Piatta a punta tronca

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello