Lima a mano universale 200 mm

Codice art.: 519280 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sezione trasversale 19×5 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Tipo di prodotto Lima universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 519280 200
EAN / GTIN 4045197692306
Codice del produttore 519280 200

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

Lima a mano 4 in 1 universale e versatile con un lato piatto e uno mezzotondo, ciascuno con due tagli.
Taglio lima per materie plastiche e metalli dolci, taglio raspa per legno.

Fornitura:

In borsa di nylon con chiusura con chiusura a strappo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello