Lima fresata, mezzotonda 300 mm

Codice art.: 519160 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma: D
  • Normativa: DIN 7264

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di finezza grosso
Distanza taglienti circa 3 mm
Forma D
Sezione trasversale 27×9 mm
Lunghezza senza codolo 300 mm
Normativa DIN 7264
Per materiale Metalli dolci e leggeri, materie plastiche, legno, cuoio, ecc.
Tipo di prodotto Lima fresata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 519160 300
EAN / GTIN 2050001696274

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

Le lime fresate si contraddistinguono per la particolare affilatura dei taglienti fresati e dai vani per i trucioli formati in modo ottimale. In questo modo, anche i trucioli di materiale morbido vengono asportati in sicurezza. Nessun intasamento.
Mezzotonda cava, con estremità semitronca, taglienti solo sul lato esterno.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello