Lima fresata, piatta a punta tronca 300 mm

Codice art.: 519110 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma: A
  • Normativa: DIN 7264

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di finezza grosso
Distanza taglienti circa 3 mm
Forma A
Sezione trasversale 31×7 mm
Lunghezza senza codolo 300 mm
Normativa DIN 7264
Per materiale Metalli dolci e leggeri, materie plastiche, legno, corno, cuoio, ecc.
Tipo di prodotto Lima fresata

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 519110 300
EAN / GTIN 2050001696205

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

Le lime fresate si contraddistinguono per la particolare affilatura dei taglienti fresati e dai vani per i trucioli formati in modo ottimale. In questo modo, anche i trucioli di materiale morbido vengono asportati in sicurezza. Nessun intasamento.
Piatta, punta tronca, dentatura su 3 lati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello