Lima ad alte prestazioni rivestita in cromo duro taglio 2 3

Codice art.: 519100 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di taglio taglio 2
    Descrizione della forma mezzotonda
    Sezione trasversale 13×4 mm
    Lunghezza senza codolo 100 mm
    Tipo di prodotto Lima universale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 519100 3
    EAN / GTIN 4062406128593
    Codice del produttore 519100 3

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lime ad alte prestazioni rivestite in cromo duro con una durezza di 67 HRC. Ampio campo di impiego: dai materiali morbidi come l’alluminio a quelli molto duri come acciai altamente legati, INOX e ceramica. Lunghezza senza codolo 100 mm.

    Vantaggi:

    • Elevata resistenza alla corrosione
    • Durata dalle 3 alle 6 volte superiore rispetto alle normali lime.
    • Nessun intasamento durante la lavorazione di materiali molto morbidi.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello