Set di 6 lime diritte in custodia in plastica

Codice art.: 518970
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
11 pezzi in magazzino
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
Norma DIN 7283
Numero di lime diritte 6
Tipo di prodotto Lima dritta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 518970
copia
EAN / GTIN 4009215005103
copia
Codice del produttore 11861020
copia
Produttore Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
CuZn
adatto per / [m/min]
 
Alluminio, CFRP
adatto per / [m/min]
 
Legno
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Le lime diritte vengono realizzate con dispositivi automatici di precisione che garantiscono grandi prestazioni e lunga durata della lima. I pezzi grezzi vengono tranciati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime finite hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima. Le lime diritte garantiscono superfici lisce.
Set di 6 lime diritte con cad. 1 lima diritta piatta a punta, piatta a punta tronca, mezzotonda, tonda, triangolare e quadra. Lunghezza senza codolo 100 mm, taglio 2.
Con impugnatura di legno duro.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello