Lima diritta, taglio 2 lunghezza 100 mm 2

Codice art.: 518700 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Descrizione della forma piatta a punta tronca
Sezione trasversale 10×1,4 mm
Normativa DIN 7283
Tipo di prodotto Lima dritta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 518700 2
EAN / GTIN 4009215005134
Codice del produttore 11171000

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

Le lime diritte vengono realizzate con dispositivi automatici di precisione che garantiscono grandi prestazioni e lunga durata della lima. I pezzi grezzi vengono tranciati, rettificati, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime finite hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima. Le lime diritte garantiscono superfici lisce.

Nota:

Impugnature per lime vedi n. art. 519600, 519400, 519510 e 519550.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello