Ravvivatori per seghe a catena in custodia di plastica CSX4,8

Codice art.: 518661 CSX4,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per passo catena .325 pollici
Per lime per seghe a catena di ⌀ 4,8 mm
per lime per limitatori di profondità di sezione 9×6 mm
Tipo di prodotto Lima per seghe a catena

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 518661 CSX4,8
EAN / GTIN 4007220835920
Codice del produttore 4007220835920

Descrizione

Uso:

Per un’affilatura manuale di precisione in cui, in un’unica operazione, i denti vengono limati con l’angolo giusto e il limitatore di profondità con il rapporto giusto. Operazione più delicata rispetto all’affilatura meccanica, pertanto maggiore durata e utilizzo della sega a catena.

Fornitura:

1 Ravvivatore, 2 lime per seghe a catena n. art. 518650, 1 lima per limitatore di profondità n. art. 518656.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello