Lima piatta per legno, taglio 3 (dolce) piatte, bordi diritti 200 mm

Codice art.: 518500 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma: E
  • Normativa: DIN 7262

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Sezione trasversale 20×4 mm
Lunghezza senza codolo 200 mm
Normativa DIN 7262
Tipo di prodotto Lime per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 518500 200
EAN / GTIN 4009215005448
Codice del produttore 12122000

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

Qualità speciale, a un taglio, adatte in particolare per ravvivare le lame di acciaio delle seghe per legno. Queste lime garantiscono grandi prestazioni e lunga durata. I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Scolpite su tutti i lati.
Con spigoli vivi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello