Lima a coltello, taglio 3 (dolce) 200 mm

Codice art.: 518100 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma: G
  • Norma: DIN 7262

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma G
    Sezione trasversale 20×6,4 mm
    Lunghezza senza codolo 200 mm
    Norma DIN 7262
    Tipo di prodotto Lima a coltello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 518100 200
    EAN / GTIN 4009215074833
    Codice del produttore 12722001

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime finite hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima. Queste lime speciali garantiscono la realizzazione di superfici lisce. Le lime speciali vengono prodotte con dispositivi di precisione, grandi prestazioni e lunga durata della lima.
    Scolpite su tutti i lati, estremità tronca.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello