Set di 5 lime multiuso in busta avvolgibile taglio 1 200 mm

Codice art.: 517100 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Taglio 1
    Lunghezza senza codolo 200 mm
    Norma DIN 7261
    Tipo di prodotto Lima da officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 517100 200
    EAN / GTIN 4009215074734
    Codice del produttore 13552010

    Tabella dati

    Al/Mg
     
    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Alluminio, CFRP
     
    Legno
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
    Per proteggere le lime, gli assortimenti sono contenuti in buste avvolgibili in nylon robuste.
    Le lime protette non si intasano e il taglio non viene danneggiato, questo garantisce costanti prestazioni elevate della lima, superfici lisce delle lime e maggiore durata.
    Con impugnature in plastica resistente agli urti.
    Taglio 1 = bastardo

    Uso:

    Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

    Fornitura:

    Set di 5 lime (piatta, triangolare, quadrata, mezzotonda e tonda).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello