Lima a triangolo piatto 300 mm

Codice art.: 511200 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma: C
  • Descrizione della forma: a sezione triangolare, semitronco
  • Norma: DIN 7261

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio 2
Tipo di taglio Mezzodolce
Forma C
Descrizione della forma a sezione triangolare, semitronco
Superfici della lima 3
Larghezza 21 mm
Lunghezza senza codolo 300 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Norma DIN 7261
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 511200 300
EAN / GTIN 4009215017281
Codice del produttore 31323020

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
Scolpita su tutti i lati; estremità semi-tronca.

Uso:

Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 forma C

Nota:

Varianti di lime con impugnatura disponibili al n. art. 511201.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello