Lima a triangolo piatto 200 mm

Codice art.: 511100 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma: C
  • Descrizione della forma: a sezione triangolare, semitronco
  • Normativa: DIN 7261

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio 1
Tipo di taglio Bastardo
Forma C
Descrizione della forma a sezione triangolare, semitronco
Superfici della lima 3
Larghezza 15 mm
Lunghezza senza codolo 200 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Normativa DIN 7261
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 511100 200
EAN / GTIN 4009215017212
Codice del produttore 31322010

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
Scolpita su tutti i lati; estremità semi-tronca.

Uso:

Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 forma C

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Lima a triangolo piatto  200 mm

Lima a triangolo piatto 200 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF  8.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  5.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  5.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza 15 mm 13 mm 13 mm
Forma C C C
Descrizione della forma a sezione triangolare, semitronco a sezione triangolare, semitronca a sezione triangolare, semitronca
Taglio 1 2 3
Lunghezza senza codolo 200 mm 200 mm 200 mm
Normativa DIN 7261 DIN 7261 DIN 7261
Tipo di prodotto Lima da officina Lima da officina Lima da officina

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello