Lima piatta, taglio 3 (dolce), Lunghezza senza codolo: 250mm

Codice art.: 510300 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma: A
  • Descrizione della forma: piatta, tronca
  • Normativa: DIN 7261

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio 3
Tipo di taglio Finitura
Forma A
Descrizione della forma piatta, tronca
Superfici della lima 3
Sezione trasversale 25×6,3 mm
Lunghezza senza codolo 250 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Normativa DIN 7261
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 510300 250
EAN / GTIN 4009215016840
Codice del produttore 31122530

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
3 lati scolpiti; estremità tronca.

Uso:

Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 forma A

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Lima piatta, taglio 3 (dolce), Lunghezza senza codolo: 250mm

Lima piatta, taglio 3 (dolce), Lunghezza senza codolo: 250mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
CHF  9.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF  5.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Superfici della lima 3 3
Forma A A
Descrizione della forma piatta, tronca piatta, tronca
Taglio 3 2
Inclusa impugnatura per lime no no
Lunghezza senza codolo 250 mm 250 mm
Normativa DIN 7261 DIN 7261

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello