Corpo abrasivo in porcellana cilindro (obliquo) 0406CA

Codice art.: 501585 0406CA
Nuovo prodotto
(CHF 16.97 / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GMT
Materiale abrasivo Porcellana
Grado di finezza Lucidante
Lunghezza 6 mm
Diametro 4 mm
Descrizione della forma Cilindro (obliquo)
Contenuto 3 kg
Tipo di prodotto Corpi abrasivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 501585 0406CA
EAN / GTIN 4067263130710
Codice del produttore 501585 0406CA

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

I corpi abrasivi in porcellana (senza grana abrasiva) non esercitano nessuna azione di asportazione.

Uso:

Per la lucidatura e levigatura di tutti i materiali. Crea superfici omogenee e brillanti. Ideale come fase successiva alla rettifica preliminare con corpi abrasivi in ceramica e plastica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello