• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Corpo abrasivo in plastica cono, medio, Modello: 1010K

Codice art.: 501565 1010K
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GMT
Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grado di finezza medio
Larghezza 10 mm
Altezza 10 mm
Descrizione della forma Cono
Contenuto 25 kg
Tipo di prodotto Corpi abrasivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 501565 1010K
EAN / GTIN 4062406372804
Codice del produttore 501565 1010K
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

I corpi abrasivi in plastica (grana abrasiva al corindone con legante plastico) presentano una densità inferiore e un corpo portante più morbido. In questo modo è possibile eseguire una lavorazione delicata e i corpi abrasivi non si intasano. Azione abrasiva nettamente inferiore rispetto ai corpi abrasivi in ceramica.
Per operazioni che vanno dalla rettifica di precisione alla lucidatura.

Uso:

Per la rettifica di precisione e sbavature leggere su materiali morbidi come alluminio, rame e plastica. Consente di ottenere una qualità delle superfici molto elevata con una lucentezza opaca.
Forma a cono per pezzi con fori e contorni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello