Corpo abrasivo in ceramica triangolo (obliquo) 1015TA

Codice art.: 501515 1015TA
Nuovo prodotto
(CHF 8.13 / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GMT
Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grado di finezza grosso
Lunghezza 15 mm
Altezza 10 mm
Descrizione della forma Triangolo (obliquo)
Contenuto 3 kg
Tipo di prodotto Corpo abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 501515 1015TA
EAN / GTIN 4067263129585
Codice del produttore 501515 1015TA

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

I corpi abrasivi in ceramica (grana abrasiva al corindone con legante ceramico) sono quelli più utilizzati per la finitura a trascinamento e possono essere impiegati per qualsiasi applicazione. Densità molto elevata e massima azione abrasiva.
Esecuzione ad alte prestazioni per tempi di lavorazione ridotti. Ridotta tendenza all’abrasione e lunga durata.

Uso:

Per sbavature rapide e arrotondamenti di bordi nonché come fase preliminare della lucidatura di acciaio, acciaio legato e altre leghe dello stesso metallo. Anche per la sgrossatura di materie plastiche e metalli non ferrosi, ma con il rischio di un più rapido danneggiamento dei corpi abrasivi e di una ridotta azione abrasiva.
La forma a triangolo (obliquo) è quella più universale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello